Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4560026 Messader LiFY 1 x 1mm² Rot Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
lify 1mm² rot
5m LAPP 4560026 Messader LiFY 1 x 1mm² Rot Meterware

LAPP 4560026 Messader LiFY 1 x 1 mm² Rot Meterware

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Nennspannung: 500 V
Herstellerfarbe: Rot
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Nennspannung U0: 300 V
Typ: LiFY
Herst.-Teilenr.: 4560026
Produkt-Art: Messader
Anzahl Adern: 1 x
Inhalt: Meterware
Litzenaufbau: 259 x 0.07 mm
Prüfspannung: 3000 V
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Kategorie: Messader
Isolationsmaterial: PVC
Außen-Ø: 2.70 mm
Farbe: rot
Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Kabeltyp: LiFY
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 4560026
EAN: - - - - - - - - -
Feindrähtige Kupferlitze
Flexibel

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot, LAPP, 4560026, LiFY, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, elektrodraht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1598
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,62*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 1,75*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 5,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paket
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 0,65* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,38*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.