Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783041K222-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065769
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783041K222-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Leoni 76783041K222-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß Meterware

Leoni 76783041K222-1 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 0.75mm² Weiß Meterware

Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.

Herst.-Teilenr.: 76783041K222-1
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Leiteraufbau: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß ISO 6722
Kabeltyp: FLRY-B
Typ: FLRY-B
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Isolationsmaterial: PVC
Litzenaufbau: 24 x 0.21 mm
Halogenfrei: Nein
Prüfzeichen: DIN EN 13 602, ISO 6722
Produkt-Art: Fahrzeugleitung
Meterware: Ja
Normen: Siehe Produktblatt
Kategorie: Fahrzeugleitung
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Außen-Ø: 1.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Herstellerfarbe: Weiß
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 76783041K222-1
EAN: - - - - - - - - -
Verzinntes Cu-Abschirmgeflecht
Flexibel

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fly kabel, Leoni, 76783041K222-1, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,50*
1 Tag
778
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,51*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 3,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,18*
€ 3,78
pro Meter
ab 15 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,18*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.