Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1601054 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot, Schwarz 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065900
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601054
EAN/GTIN:
     4016139328690
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU Components 1601054 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot, Schwarz 2St.

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details): 6.10 mm
Material (Details): Vollmetall vergodet
Typ: TRU-30K107
Herst.-Teilenr.: 1601054
Farbe: rot + schwarz
Audio-Kanäle: Mono
Anschluss: Löten
Polzahl: 2
Bauform: Stecker, gerade
Knickschutz: Ja
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Kontaktmaterial: Vergoldet
Inhalt: 2 St.
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 1601054
EAN: 4016139328690
Sensor: Optisch
Batterie: 3 V, CR123A Lithium (fest verbaut)
Betriebstemperatur: 4°C - 38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % - 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 m² - 40 m²
Montageart: Decke

Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS, 1601054, TRU-30K107
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,55*
1 Tag
47
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,57*
Lager 1039
47
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,33*
€ 21,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.