Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1601079 Tiefenmessschieber 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065909
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1601079
EAN/GTIN:
     4016139328874
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Basetech 1601079 Tiefenmessschieber 150mm

Teilung: 0.02 mm
Aus Edelstahl
Satinierte verchromte Oberfläche

Kategorie: Tiefenmessschieber
Messbereich (max.): 150 mm
Ablesung: 0.02 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Schnabel-Länge: 100 mm
Material: Edelstahl
Gewicht: 0.22 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 245 mm
Typ: 1601079
Produkt-Art: Tiefenmessschieber
Hersteller-Nr.: 1601079
EAN: 4016139328874
Sensor: Optisch
Batterie: 3 V, CR123A Lithium (fest verbaut)
Betriebstemperatur: 4°C - 38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % - 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 m² - 40 m²
Montageart: Decke

Lieferumfang: 1 x Tiefenmessschieber

Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 150mm, digital messschieber, digitaler messschieber basetech, Basetech, 1601079, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre, elektronische schieblehre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,22*
€ 34,36*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 34,38*
€ 3,50*
ab € 41,21*
€ 55,19*
Lager 1039
60
€ 6,99*
ab € 52,79*
€ 68,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.