Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1601075 Digitaler Messschieber 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1601075
1601075
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065912
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1601075
EAN/GTIN:
     4016139328836
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
1601075 Digitaler Messschieber 200mm

Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 "
Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll
Automatisches Ein- / Ausschalten
DIN862
Aus rostfreiem Stahl

Kategorie: Digitaler Messschieber
Messbereich (max.): 200 mm
Ablesung: 0.01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Schnabel-Länge: 50 mm
DIN-Norm: DIN 862
Material: Edelstahl + ABS Kunststoff
Gewicht: 0.2 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 286 mm
Typ: 1601075
Produkt-Art: Digitaler Messschieber
Hersteller-Nr.: 1601075
EAN: 4016139328836
Sensor: Optisch
Batterie: 3 V, CR123A Lithium (fest verbaut)
Betriebstemperatur: 4°C - 38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % - 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 m² - 40 m²
Montageart: Decke

Lieferumfang: 2 x Batterien

Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, 1601075, Schieblehre, Schublehre, schiebelehre, elektronische schieblehre, digitale schieblehre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 108,01*
Lager 1039
45
Frei Haus
ab € 85,73*
€ 108,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.