Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1601071 Digitaler Messschieber 150mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065919
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1601071
EAN/GTIN:
     4016139328799
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Basetech 1601071 Digitaler Messschieber 150mm IP54

Hohe Genauigkeit
Auflösung: 0,01 mm / 0,0005 "
Tasten: ein / aus, Null, mm / in, ABS
DIN862
Aus Edelstahl

Kategorie: Digitaler Messschieber
Messbereich (max.): 150 mm
Ablesung: 0.01 mm
Genauigkeit: ±0,03 mm
Schnabel-Länge: 40 mm
Schutzart: IP54
DIN-Norm: DIN 862
Material: Edelstahl + ABS Kunststoff
Gewicht: 0.17 kg
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 236 mm
Typ: 1601071
Produkt-Art: Digitaler Messschieber
Hersteller-Nr.: 1601071
EAN: 4016139328799
Sensor: Optisch
Batterie: 3 V, CR123A Lithium (fest verbaut)
Betriebstemperatur: 4°C - 38°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 25 % - 85 %
Empfohlene Raumgröße: 20 m² - 40 m²
Montageart: Decke

Lieferumfang: 2 x Batterien

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,28*
€ 51,67*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 38,42*
€ 51,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 76,90*
€ 97,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.