Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 10068-1 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10068-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1,5mm²
1m LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 100 Steuerleitung 7G 1.50mm² Grau 10068-1 Meterware

Farbcodiert

Anschluss- und Steuerleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und UV-Schutzes. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Anlagenbau, Maschinenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik.
Optimierte, kleine Außen-Ø und somit reduzierter Platzbedarf. Hohe Isolationssicherheit durch 4000 V Prüfspannung. Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen die Einwirkung von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Typ: ÖLFLEX® CLASSIC 100
Herst.-Teilenr.: 10068-1
Isolierung: Spezifischer Durchgangswiderstand: > 20 G? x cm
Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Nennspannung: 500 V
Inhalt: Meterware
Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 100
Außen-Ø: 8.90 mm
Anzahl Adern: 7 G
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Torsionsbeständig
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Querschnitt: 7 G 1.50 mm²
Kategorie: Steuerleitung
Prüfspannung: 4000 V
Halogenfrei: Nein
Schleppkettenfähig: Nein
Nummerncodiert: Nein
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Herstellerfarbe: Grau
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Prüfzeichen: In Anlehnung: IEC 60227-5; HD 21.5 S3; VDE 0281 Teil 5 HD 21.13 S1; VDE 0281 Teil 13
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Abgepackt: Nein
Produkt-Art: Steuerleitung
Nennspannung U0: 300 V
Hersteller-Nr.: 10068-1
EAN: - - - - - - - - -
Spindel-Durchmesser: 6,5 mm

Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, LAPP, 10068-1, ÖLFLEX® CLASSIC 100, 727-1439
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 7,56*
1 Tag
82
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,57*
Lager 1039
82
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,34* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,68*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.