Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel ST-622-DE P-Line Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireAngel
FireAngel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066587
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     ST-622-DE P-Line
EAN/GTIN:
     816317003241
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
FireAngel ST-622-DE P-Line Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben

Lautstarker Alarmgeber 85 dB
Inkl. 10-Jahres-Batterie
Schlafzimmergeeignet

Der FireAngel ST-622-DE P-Line mit der Thermoptek-Technologie detektiert mit schneller Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe.

Integrierte Panasonic 10-Jahres-Batterie · Thermo-optisches Detektionsverfahren · Schlafzimmergeeignet - kein minütliches LED-Blinken · Optische Alarmanzeige/Alarm-LED rot ·Selbstüberwachung und Störungsanzeige · Analyse des Melders über das optionale Diagnosemodul · Stummschaltung bis zu 10 Minuten - durch Testtaste bei Täuschungsalarm · Stummschaltung einer Störungsmeldung für bis zu 8 Stunden · Universelle Montageplatte für verschiedene Befestigungen: (1 Loch/ 2 Loch) · Optionale Diebstahlsicherung in der Montageplatte integriert.

Gewicht: 160 g
Inhalt: 1 St.
Höhe: 34 mm
Schalldruck: 85 dB
Produkt-Art: Rauchwarnmelder
Kategorie: Rauchwarnmelder
Zertifizerung: Q-Label + VdS zertifiziert + EN14604
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 130 mm
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie
Stromversorgung: batteriebetrieben
Hersteller-Nr.: ST-622-DEP-Line
EAN: 0816317003241
Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Q-Label gemäß VdS 3131/vfdb 14-01

Lieferumfang: Rauchwarnmelder inkl. 10-Jahres-Batterie + Montageplatte + Benutzerhandbuch.

Weitere Suchbegriffe: rauchmelder fireangel, FireAngel, ST-622-DEP-Line, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder, Brandschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,79*
€ 22,35*
2 Tage
27
€ 5,90*
ab € 16,05*
€ 22,36*
€ 6,78*
ab € 16,15*
€ 22,44*
10 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,74*
€ 27,09*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 31,13*
€ 41,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.