Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095505 HDD-Cover Festplatten-Tasche 6.35cm (2.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066601
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095505
EAN/GTIN:
     4007249955050
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Taschen für externe Festplatten
Hama 00095505 HDD-Cover Festplatten-Tasche 6.35cm (2.5 Zoll) Schwarz

Tasche zur Aufbewahrung einer externen Festplatte
Zusatzfächer bieten Platz für weiteres Zubehör
Neoprenmaterial zum Schutz vor Kratzern, Schmutz und Feuchtigkeit
Inklusive Netzfach
Mit Tragegurt

Wasserabweisendes Material zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Zusatzfächer bieten Platz für weiteres Zubehör. Tasche zur Aufbewahrung einer externen Festplatte. Inklusive Netzfach. Mit Tragegurt. Technische Eigenschaften:. Ausführung: HDD. Material: Neopren. Innenmaß Breite: 8,5 cm. Innenmaß Höhe: 14,0 cm. Innenmaß Tiefe: 2,0 cm. Farbe: Schwarz. Passend für: 2,5 "

Technische Eigenschaften:
Ausführung: HDD
Material: Neopren
Innenmaß B x T x H: 8,5 x 2,0 x 14,0 cm
Farbe: Schwarz
Passend für: 2,5

Kategorie: Festplatten-Tasche 6.35 cm (2.5 Zoll)
Passend für Festplatten-Größe: 2.5 Zoll
Besonderheiten: inkl. Trageschlaufe
Material: Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß Breite: 85 mm
Innenmaß Höhe: 140 mm
Innenmaß Tiefe: 20 mm
Breite: 95 mm
Höhe: 145 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Passend für (Details): 6,35 cm (2,5") Festplatten
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Festplatten-Tasche 6.35 cm (2.5 Zoll)
Hersteller-Nr.: 00095505
EAN: 4007249955050
Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Q-Label gemäß VdS 3131/vfdb 14-01

Lieferumfang: 2.5" HDD-Cover
Tragegurt.

Weitere Suchbegriffe: festplatten schutz-box 2,5", taschen für externe festplatten, 4007249955050, Hama, 00095505, HDD-Cover, Aufbewahrung, Bag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,58*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 8,59*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 12,56*
€ 17,96*
€ 3,50*
ab € 17,80*
€ 24,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.