Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEG C1OORL060W2LW Zugschalter 250 V/AC 1A 1 x Ein/Aus rastend (L x B) 22mm x 12.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMEG
OMEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066711
Hersteller:
     OMEG
Herst.-Nr.:
     C1OORL060W2LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
Zugschalter
zugschalter
OMEG C1OORL060W2LW Zugschalter 250 V/AC 1A 1 x Ein/Aus rastend (L x B) 22mm x 12.3mm 1St.

Kategorie: Zugschalter
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Aus
Aufdruck-Motiv: Ohne
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 1 A
Breite: 12.3 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Zugschalter
Länge (Tiefe): 22 mm
Typ: C1OORL060W2LW
Hersteller-Nr.: C1OORL060W2LW
EAN: - - - - - - - - -
Nennstrom: 16 A.

Weitere Suchbegriffe: OMEG, C1OORL060W2LW, switch, Taster, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 8,04*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,06*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 18,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.