Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111078 Waschmaschinensockel mit Zwischenfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xavax
Xavax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066819
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111078
EAN/GTIN:
     4047443051431
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine
Xavax 00111078 Waschmaschinensockel mit Zwischenfach

Die Maschinen werden in einer optimalen ergonomischen Arbeitshöhe positioniert
Drei Seiten mit offener Front für Stauraum bzw. eine Seite mit geschlossener Front für elegante Optik
Mit höhenverstellbaren Ablagefach für Waschmittel, Weichspüler, usw...

Schluss mit mühseligem Bücken beim Wäsche waschen. Bringen Sie die Waschmaschine in genau Ihre Position und schonen Sie Ihren Rücken mit dem Sockel für Waschmaschine oder Trockner. Eine höhenverstellbare Ablagefläche für Waschmittel und Co. ist auch gleich dabei.

Unterbausockel für eine Waschmaschine oder einen Trockner
Die Maschinen werden in einer optimalen ergonomischen Arbeitshöhe positioniert und ermöglichen bequemes Ein- und Ausräumen ohne mühsames Bücken
Drei Seiten mit offener Front für Stauraum bzw. eine Seite mit geschlossener Front für elegante Optik
Mit höhenverstellbaren Ablagefach für Waschmittel, Weichspüler, usw...
Rutschfest durch Gummiaufsätze für die Füße
Technische Eigenschaften:
Material: Metall
Breite: 60,3 cm
Gerätestellfläche Breite: 60 cm
Gerätestellfläche Länge: 60 cm
Höhe: 40 cm
Länge: 60,3 cm
Traglast: 150 kg
Farbe: Weiß
Verwendungszweck: Waschmaschine
Lieferumfang:
1 Universalsockel
Montagematerial
1 Montageanleitung
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 64 x 65,5 x 12

Höhe: 400 mm
Breite: 603 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Waschmaschinensockel
Max. Tragkraft: 150 kg
Besonderheiten: mit Zwischenfach
Material: Metall
Farbe: weiß
Länge (Tiefe): 603 mm
Produkt-Art: Waschmaschinensockel
Hersteller-Nr.: 00111078
EAN: 4047443051431
Funkreichweite Melder: bis zu 20 m
Frequenz: 433 MHz
Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 4047443051431, Xavax, 00111078
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,10*
€ 72,78*
€ 65,00*
ab € 59,20*
€ 72,79*
1 Tag
177
Frei Haus
ab € 73,02*
€ 90,72*
5 Tage
4
€ 6,50*
ab € 86,17*
€ 104,06*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 121,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.