| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910066918 Herst.-Nr.: BB-mini-grün EAN/GTIN: 4250236816043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Joy-it BB-mini-grün Eingabegerät Grün Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino, Banana Pi, Cubieboard, Raspberry Pi®, Raspberry Sehr langlebig Robuster Mikroschalter Die Arcadebuttons von Joy-IT werden inklusive sehr hochwertigen Mikroschaltern geliefert und entsprechen „Spielhallenqualität“, welche eine besonders lange Lebensdauer auch unter härtesten Einsätzen garantieren. Kategorie: Eingabegerät Passend für: Arduino + Banana Pi + Cubieboard + Raspberry Pi® + Raspberry Pi® 2 B + Raspberry Pi® 3 B + Raspberry Pi® A, B, B+ Breite: 23.50 mm Höhe: 33.86 mm Herstellerfarbe: Grün Farbe: grün Hersteller-Nr.: BB-mini-grün EAN: 4250236816043 Durchmesser Auflage: 27,1mm Durchmesser Durchführung: 23,5mm Gesamthöhe: 33,86mm Durchführungshöhe: 27,5mm. Lieferumfang: Arcadebutton mit Microschalter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,18* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,40* | € 6,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,87* | € 7,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 18,50* | € 26,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|