Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP6010/03P/ST/0507 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 2 + PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulgin
Bulgin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067067
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6010/03P/ST/0507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP6010/03P/ST/0507 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 Gesamtpolzahl: 2 + PE

Kategorie: Rundsteckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Anschluss: Schrauben
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 16 A
Verschluss: Push Pull
Nennspannung: 277 V
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Kabel-Ø (max.): 7 mm
Kabel-Ø (min.): 5 mm
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Farbe: schwarz
Anschlusswinkel: 180 °
Polzahl: 2
Serie: Buccaneer 6000
Typ: Buccaneer 6000
Produkt-Art: Rundsteckverbinder
Kabel-Ø-Bereich: 5 - 7 mm
Herst.-Teilenr.: PXP6010/03P/ST/0507
Hersteller-Nr.: PXP6010/03P/ST/0507
EAN: - - - - - - - - -
Automatische Temperaturkompensation

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,84*
1
€ 8,95*
ab € 10,72*
€ 16,16*
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 23,66*
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 14,53*
€ 26,85*
Lager 1039
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 34,49*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14946/SP
ab € 9,78*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,90*
Zubehör
Bulgin
14232/2/SP
ab € 220,33*
Zubehör
Bulgin
PXP6012/03S/ST
ab € 9,69*
Zubehör
Bulgin
14232
ab € 1.317,39*
Zubehör
Bulgin
PXP6011/03S/ST/0507
ab € 17,75*
Zubehör
Bulgin
PXP6081
ab € 1,95*
Zubehör
Bulgin
PXP6088
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.