Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery EVX 12120 EVX12120F2 Bleiakku 12V 12Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 98mm Flachstecker 6.35mm Zyklenfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB
CSB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067224
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     EVX12120F2
EAN/GTIN:
     4260030443017
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
CSB Battery EVX 12120 EVX12120F2 Bleiakku 12V 12Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 98mm Flachstecker 6.35mm Zyklenfest

Zyklenfest und Wartungsfrei
Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
Geringer Innenwiderstand

Die EVX-Serie wurde speziell für zyklischen Betrieb entwickelt und findet z.B. in Elektromobilität, Golf-Cars, Maschinen, Werkzeuge und vielen weiteren ihre Einsatzmöglichkeiten. Hochwertige Materialien für lange Lebensdaue rund hohe Zuverlässigkeit.

Zyklenfest · Wartungsfrei · Auslaufsicher · Isolierte Dichtung · Lageunabhängig einsetzbar · Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit · Geringe Selbstentladung · Geringer Innenwiderstand · UL1989-geprüft · Hochwertige Materialien · Entspricht der IATA/ICAO-Sondervorschrift A67 · Klassifiziert nach MG Amendment 27

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 12 Ah
Besonderheiten: Zyklenfest + Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Poltyp: F1/F2
Anschluss: Flachstecker 6.35 mm
Breite: 151 mm
Höhe: 100 mm
Länge (Tiefe): 98 mm
Gewicht: 3.83 kg
Herst.-Teilenr.: EVX12120F2
Typ: EVX 12120
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: EVX12120F2
EAN: 4260030443017
Temperaturbereich -15 bis +50 °C
Innenwiderstand 15.4 m?
Max. Entladestrom 180 A
Max. Ladestrom 3.6 A

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 12ah, blei akku, blei-akku 12v, CSB Battery, EVX12120F2, EVX 12120, Blei Akkus, Blei Batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,45*
€ 48,54*
7 Tage
5
€ 5,50*
ab € 36,41*
€ 48,56*
€ 4,50*
ab € 38,95*
€ 51,90*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 107,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.