Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics UC S10-S 55319 -Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910067900
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     55319
EAN/GTIN:
     4250109171392
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
M-e modern-electronics UC S10-S 55319 -Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel

Mit Aluminiumgehäuse
Sony-Sensor mit 1080p
2,4 MP Auflösung

Die PROCAMO Einbau-Kamera UC-S10 ist mit einem wetterfesten Aluminiumgehäuse sowie einem hochwertigen SONY-Sensor mit 1080p und 2,4 Megapixel Auflösung ausgestattet. Die Tag-/Nacht-Umschaltung erfolgt automatisch. Die Kamera verfügt über ein 3,6 mm Objektiv.

Wetterfeste Außenkamera im Aluminiumgehäuse gemäß IP 66 · Automatische Tag-/Nachtumschaltung · Automatische Helligkeitsregelung und Weißabgleich · Automatische Gegenlichtkompensation, Spiegel-Funktion.

Kabel-Anwendung: Kamera + Video + Strom
Kabel-Art: Kamera, Video, Strom Verbindungskabel
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Kabellänge: 30.00 m
Ausführung: Verbindungskabel
Produkt-Art: Kamera
Hersteller-Nr.: 55323
EAN: 4250109171439
PAL: 1080 P/ 960H 30fps 1080P
Stromversorgung: 230 V/50 Hz
Max. Kabellänge: ca. 50 m
Farbe: silber

Lieferumfang: Kamera + Montagematerial + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: farbkamera, m-e modern-electronics, 55319, UC S10-S, Überwachungskameras, Überwachungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 114,90*
€ 3,50*
ab € 90,70*
€ 114,91*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 114,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.