Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTM Polzahl Gesamt 12 DTM04-12PD 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068007
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM04-12PD
EAN/GTIN:
     4064161272634
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel DTM Polzahl Gesamt 12 DTM04-12PD 1St.

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 12

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire to wire
Serie: DTM
Besonderheiten: D codiert
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 12
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Braun
Länge (Tiefe): 43.69 mm
Schutzart: IP68
Farbe: braun
Industrieverpackung: Nein
Anzahl Reihen: 2
Min. Temperatur: -55 °C
Breite: 40.01 mm
Typ: DTM04-12PD
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
AWG max.: 16
AWG min.: 22
Gehäuse-Material: PA GF
Höhe: 20.22 mm
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: DTM04-12PD
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: DTM04-12PD
EAN: - - - - - - - - -
Arbeitsbereich: (ohne/mit Empfänger) 30/120 m
Nivellierzeit: 4 s

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, DTM04-12PD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.