Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic PH CHECK Kombi-Messgerät pH-Wert, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dostmann
Dostmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068271
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     31.3001.06
EAN/GTIN:
     4009816032362
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
Dostmann Electronic PH CHECK Kombi-Messgerät pH-Wert, Temperatur

IP65 spritzwassergeschützt
Schnelle und genaue Bestimmung der Wasserqualität

Anwendungsbereiche: Qualitätsüberwachung im Labor, Überprüfung von Brauchwasser, Überprüfung von Solaranlagen, ph-Wert Messung in Aquarien, Brauerein und Laboren

Sensor fest angeschlossen
Einfache Kalibrierfunktion
Batterie-Statusanzeige
Automatische Temperaturkompensation

Automatische Temperaturkompensation: Ja
Auflösung: 0.5 C
Länge (Tiefe): 216 mm
Breite: 36 mm
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Messbereich pH-Wert: 0.00 - 14.00 pH
Messbereich Temperatur: 0 bis +50 °C
Kategorie: Kombi-Messgerät
Anzeige: LCD
Messfunktion: pH-Wert + Temperatur
Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH
Messbereich Temperatur (max.): +50 °C
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Höhe: 20 mm
Hersteller-Nr.: 31.3001.06
EAN: 4009816032362
1-3-Punkt Kalibrierung möglich

Lieferumfang: Batterie 1x CR2032 + Bedienungsanleitung + Behälter mit Aufbewahrungslösung

Weitere Suchbegriffe: PV-Prüfgerät, Batterie-pH-Meter, Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, pv messgerät, 4009816032362, Dostmann Electronic, 31.3001.06, PH CHECK, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,05*
€ 55,96*
12 Tage
1
€ 9,90*
ab € 32,09*
€ 55,97*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 63,83*
€ 6,95*
ab € 50,26*
€ 65,63*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 52,38*
€ 68,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,332
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06032 101 401
€ 0,57*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 13,78*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 15,75*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 15,74*
Zubehör
Dostmann electronic
€ 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.