Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FOT-143 FOT-14300 Fernbedienung batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares
Smartwares
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068280
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     X887771
EAN/GTIN:
     8711658432656
Suchbegriffe:
Smartwares
FOT-14300
FOT-143
Brandmelder
Smartwares FOT-143 FOT-14300 Fernbedienung batteriebetrieben

Für Funktionstests bei Rauchwarnmeldern
Kein Leitersteigen erforderlich
Kompatibel mit Smartwares RM174 und RM175RF

Testen Sie Ihre Rauchmelder mit der Fernbedienung. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Melder einmal pro Monat testen. Das ist mitunter aber schwierig, weil der Rauchmelder an einer schwer zugänglichen Stelle oder an einer hohen Decke montiert ist. Mit der Fernbedienung können Sie Ihre Melder jederzeit aus einer Entfernung von bis zu 5 m testen. Kompatibel mit Smartwares-Rauchmeldern: RM174RF und RM175RF

Inhalt: 1 St.
Stromversorgung: batteriebetrieben
Produkt-Art: Fernbedienung
Länge (Tiefe): 18 mm
Kategorie: Fernbedienung
Gewicht: 41 g
Höhe: 54 mm
Breite: 40 mm
Hersteller-Nr.: FOT-14300
EAN: 8711658432656
Frequenz: 433 MHz
Funk-Reichweite: bis zu 5 m
Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C

Lieferumfang: Fernbedienung + Batterie CR2450 + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder, A0-37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.