Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU COMPONENTS TC-6647980 Kabelbinder 150mm Grün flexibel, Lösbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068350
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6647980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
5er Pack TRU COMPONENTS TC-6647980 Kabelbinder 150mm Grün flexibel, Lösbar

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Grün
Kabelbinder-Länge: 150 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: flexibel + Lösbar
Verzahnung: Ohne
Produkt-Art: Kabelbinder
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-6647980
Farbe: grün
Herst.-Teilenr.: TC-6647980
Industrieverpackung: Nein
Hersteller-Nr.: TC-6647980
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsbereich: von 6 Vrms bis 600 Vrms AC+DC ±(0,5 % +2 D)
AC-Strombereich: von 100 mA bis 6500 A ±(0,5 % +1 D)
DC-Strombereich: von 100 mA bis 1700 A ±(1 % +1 D)
Min-, Max-, Mittel- und Spitzenwerte (+ und -),
Scheitelfaktor CF
Grundfrequenz: von 40 Hz bis 70 Hz
Bildschirm: hintergrundbeleuchtetes 173 Segment- LCD
Leistungen W, VA, var, PF, cos ?
Energie varh und VAh, Wh
Oberschwingungen: bis zur 50. Ordnung
Motordrehzahl: von 6 RPM bis 120 kRPM ±(0,5 %)
Temperatur (PT100-Fühler): von -200 °C bis +850 °C ±(1 % +10 D)
Wicklungswiderstand: von 0,0 ? bis 2000 ? ±(0,5 % +2 ?)
Schutzart: IP54.

Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, tru components kabelbinder grün, softbinder grün, verschluss binder, TRU COMPONENTS, TC-6647980, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,39*
2 Tage
188
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,69*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.