Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH H0 Kasten- und Vorflutbrücken 1gleisig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068353
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     X89007
EAN/GTIN:
     4064161264257
Suchbegriffe:
Geländebau H0
noch geländebau h0
geländebau h0
NOCH H0 Kasten- und Vorflutbrücken 1gleisig

Filigran
Vorbildgetreu

Das Set besteht aus einem Bausatz Kastenbrücke (A95247), einem Bausatz Vorflut-Brücke (A95218) und einem 5er-Set Brückerpfeiler (A99445).

Baugröße: H0
Kategorie: Kasten- und Vorflutbrücken
Anzahl Gleise: 1gleisig
Modellausführung: Fertigmodell
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Kasten- und Vorflutbrücken
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsbereich: von 6 Vrms bis 600 Vrms AC+DC ±(0,5 % +2 D)
AC-Strombereich: von 100 mA bis 6500 A ±(0,5 % +1 D)
DC-Strombereich: von 100 mA bis 1700 A ±(1 % +1 D)
Min-, Max-, Mittel- und Spitzenwerte (+ und -),
Scheitelfaktor CF
Grundfrequenz: von 40 Hz bis 70 Hz
Bildschirm: hintergrundbeleuchtetes 173 Segment- LCD
Leistungen W, VA, var, PF, cos ?
Energie varh und VAh, Wh
Oberschwingungen: bis zur 50. Ordnung
Motordrehzahl: von 6 RPM bis 120 kRPM ±(0,5 %)
Temperatur (PT100-Fühler): von -200 °C bis +850 °C ±(1 % +10 D)
Wicklungswiderstand: von 0,0 ? bis 2000 ? ±(0,5 % +2 ?)
Schutzart: IP54.

Weitere Suchbegriffe: NOCH
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,40*
€ 55,77*
Lager 1039
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 77,37*
€ 97,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.