Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyCut 12 Akku-Multisäge EasyCut 12 mit Zubehör, inkl. Akku, inkl. Koffer 12V 2.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068428
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     X892081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Home and Garden
EasyCut 12
Nanoblade-säge
Mini-Kettensäge
Bosch Home and Garden EasyCut 12 Akku-Multisäge EasyCut 12 mit Zubehör, inkl. Akku, inkl. Koffer 12V 2.5Ah

Vibrationsarm und mühelos sägen Dank NanoBlade
Kein Ölen, Schärfen oder Nachspannen der Kette erforderlich
Ergonomisches Design ermöglicht einfaches Freihandsägen & präzise, gerade Schnitte
Kabellos und flexibel einsetzbar dank Lithium-Ionen Technologie
Mit Syneon Chip für eine noch längere Akkulaufzeit
Inkl. nanoBlade Wood Speed 65 + nanoBlade Wood Basic 50 Sägeblatt

Kompakte Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Sägeblatt für nahezu vibrationsloses und somit besonders präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. NanoBlade-Sägeblatt mit umlaufender Mikro-Kette besonders langlebig und wartungsfrei: Kein Ölen, Schärfen oder Nachspannen der Kette erforderlich. SDS System für schnelles und einfaches Wechseln des Sägeschwerts und automatisches Spannen der Kette. Maximale Effizienz dank der intelligenten Steuerungselektronik mit dem innovativen SYNEON Chip, für maximale Laufzeit und optimale Kraft bis zur letzten Anwendung. Auch die EasyCut 12 gehört neben vielen weiteren Geräten zum Power For ALL 12-V-Akkusystem. Ein Akku, der im Handumdrehen in alle 12 Volt-Geräte von Bosch eingesetzt werden kann. Immer flexibel und leistungsstark für vielfältige Anwendungen in Heim und Garten.

Lithium-Ionen Technologie · nanoBLADE Technologie · SDS System · Syneon Chip · Handgriff mit Softgrip-Auflage.

Kategorie: Akku-Multisäge
Besonderheiten: mit Zubehör + inkl. Akku + inkl. Koffer
Akkuspannung: 12 V
Akku-Kapazität: 2.5 Ah
Hubzahl (max.): 4100 /min
Schnitttiefe max. (Holz): 65 mm
Inhalt: 1 St.
Gewicht: 900 g
Produkt-Art: Akku-Multisäge
EAN: - - - - - - - - -
Messbereich Temperatur: NTC -40 bis +150 °, Typ K -200 bis +1370 °C
Differenzdruck (integrierter Sensor) - Piezoresistiv;Messbereich: -150 bis +150 hPa;Genauigkeit: ±0,05 hPa (0 bis 1,00 hPa)±0,2 hPa + 1,5 % v. Mw.(1,01 bis +150 hPa)

Lieferumfang: 12 V/2.5 Ah Li-Ion Akku · nanoBLADE Wood Speed 65 · nanoBLADE Wood Basic 50 · Schutzkappe · Ladegerät · Handschlaufe · Koffer.

Weitere Suchbegriffe: Multisägen, Schnittsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,95*
€ 339,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.