Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 346.024 Schutzschalter thermisch, rückstellbar 58V 5A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068701
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     346.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
sicherungsautomaten schutzschalter
ESKA 346.024 Schutzschalter thermisch, rückstellbar 58V 5A 1St.

Kategorie: Schutzschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: thermisch + rückstellbar
Herstellerfarbe: Hellbraun
Schaltspannung: 58 V
Schaltstrom (max.): 5 A
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Breite: 10.9 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 346.024
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Farbe: braun
Länge (Tiefe): 33.5 mm
Produkt-Art: Schutzschalter
Hersteller-Nr.: 346.024
----------
ECE R99

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 346.024, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,61*
2 Tage
93
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,63*
Lager 1039
93
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.