Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 013-6x CEE-CARA Stecker 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068835
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     013-6x
EAN/GTIN:
     9003399172250
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
cee-stecker
PCE 013-6x CEE-CARA Stecker 16A 3polig 230V 1St.

IP44

Mit schraubenloser zentrischer Zugentlastung.

Kategorie: CEE-CARA Stecker
Besonderheiten: Event
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Cara-Stecker
Adern: 3
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE-CARA Stecker
Hersteller-Nr.: 013-6x
EAN: 9003399172250
Bruttogewicht: 0.851 kg
Farbe: magenta
Marke: HP
max. Anzahl der Druckseiten: 2600
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 305A

Weitere Suchbegriffe: 9003399172250, PCE, 013-6x, Midnight-Serie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 6,52*
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,77*
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 7,17*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,52*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.