Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 113-6 CEE-CARA Wandsteckdose 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068841
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     113-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PCE 113-6 CEE-CARA Wandsteckdose 16A 3polig 230V 1St.

IP44

Kategorie: CEE-CARA Wandsteckdose
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Cara-Kupplung
Adern: 3
Ausführung: Mit Schraubklemmen
Herstellerfarbe: Blau
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE-CARA Wandsteckdose
Hersteller-Nr.: 113-6
EAN: 9003399113062
Für Leitungsquerschnitte bis 6 mm² flexibel, bis 10 mm² eindrähtig

Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose 3-polig, 9003399113062, PCE, 113-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.