EXTRON Modellbau Bugfahrwerk, lenkbar
2-strebiges und lenkbares Bugfahrwerk für Modelle bis ca. 5 Kilo.
Höhenanpassung durch Ablängen der Schenkel möglich · Schenkellänge: max 140 mm · Fahrwerksdraht Durchmesser: 3,5 mm.
Kategorie: Bugfahrwerk, lenkbar
Produkt-Art: Bugfahrwerk, lenkbar
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: X3326
EAN: 4056534023721
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): 3,0 Ø mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 2,0 Ø mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): 4,0 Ø mm
Lieferumfang: Bugfahrwerk.