Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau X7063-13 Sockel (L x B) 13mm x 13mm 15teiliges Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EXTRON
EXTRON
Artikel-Nr.:
     1039H-940910068967
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X921451
EAN/GTIN:
     4056534018314
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
EXTRON Modellbau X7063-13 Sockel (L x B) 13mm x 13mm 15teiliges Set

Selbstklebend

Material: Nylon 66 · Temp.Bereich: -30°C - 85°C entflammbar gemäß UL94V-2 · Länge Kabelbinder: 80 mm.

Kategorie: Sockel
Breite: 13 mm
Herst.-Teilenr.: X7063-13
Inhalt: 5 St.
Länge (Tiefe): 13 mm
Produkt-Art: Sockel
Hersteller-Nr.: X7063-13
EAN: 4056534018314
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): 3,0 Ø mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 2,0 Ø mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): 4,0 Ø mm

Lieferumfang: 5x Sockel · 10x Kabelbinder.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.