Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR44 Knopfzelle 357 Silberoxid 190 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069025
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     357.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579357629
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR44 Knopfzelle 357 Silberoxid 190 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 357
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 190 mAh
Höhe: 5.4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Gewicht: 2 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 357.CUMF
EAN: 7611579357629
* Die Funktionalität hängt auch vom verwendeten HDMI (St./St.) Kabel ab
In Verbindung mit dem CAC-1321 Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines HDMI™ (Stecker/Stecker) Kabels der 28AWG Qaulität bis zu 3Meter, wie z.B. dem Club3D CAC-1310 HDMI™ 2.0 UHD Kabel 3 Meter.

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 785618359602, Renata, 357.CU MF, SR44
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
8
€ 6,99*
ab € 2,11*
€ 3,16*
1
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 25,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.