Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau X5558 Rohrbiegewerkzeug (Ø) 3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTRON
EXTRON
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069064
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X5558
EAN/GTIN:
     4056534027989
Suchbegriffe:
EXTRON Modellbau
X5558
EXTRON Modellbau X5558 Rohrbiegewerkzeug (Ø) 3mm 1St.

Praktisches Werkzeug zum Biegen von Rohren.

Rohrdurchmesser: 3 mm.

Kategorie: Rohrbiegewerkzeug
Produkt-Art: Rohrbiegewerkzeug
Herst.-Teilenr.: X5558
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Hersteller-Nr.: X5558
EAN: 4056534027989
Unterstützt HDCP 2.2

Lieferumfang: Rohrbiegewerkzeug.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.