Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Dimmer HK05 Arktis-Weiß 333702006 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069147
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     333702006
EAN/GTIN:
     4008224593564
Suchbegriffe:
Dimmerabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Kopp Abdeckung Dimmer HK05 Arktis-Weiß 333702006 1St.

Schutzart: IP20
Farbe: Artkis-Weiß
Material: Kunststoff

Abdeckung für Dimmer mit Druck-Wechselschalter, HK05, arktis.

Ausführung: Abdeckung für Dimmer mit Druck-Wechselschalter
Funktion: Dimmer
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Passend für (Details): Dimmer
Produkt-Art: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Serie: HK05
Hersteller-Nr.: 333702006
EAN: 4008224593564
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): 3,0 Ø mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 2,5 Ø mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): 4,0 Ø mm

Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, zentralscheiben kopp, 4008224593564, Kopp, 333702006, HK05
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,94*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 5,04*
1
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 5,77*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,14*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 8,16*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.