Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR62 Knopfzelle 317 Silberoxid 10.5 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069191
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     317.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579317319
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR62 Knopfzelle 317 Silberoxid 10.5 mAh 1.55V 1St.

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 317
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 10.5 mAh
Höhe: 1.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 317.CUMF
EAN: 7611579317319
Für Feinsicherungen 5 x 20 mm.

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618318623, Renata, 317.CU MF, SR62
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,12*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 1,48*
€ 3,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.