Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 31090888 Verbindungsdose (L x B x H) 89 x 43 x 37mm Grau IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069197
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     31090888
EAN/GTIN:
     4013902828579
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Spelsberg 31090888 Verbindungsdose (L x B x H) 89 x 43 x 37mm Grau IP55

IP55
Halogenfrei
Ohne Klemmen

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606). Gehäuse mit 10 Einführungen und 2 Bodeneinführungen. Geeignet für beengte Installationsumgebungen wie abgehängte Decken und Kabelkanäle. Komplett mit Verschlussstopfen.

Herstellerfarbe: Grau
Schutzart: IP55
Breite: 43 mm
Länge (Tiefe): 89 mm
Kategorie: Verbindungsdose
Farbe: grau
Besonderheiten: Halogenfrei + ohne Klemmstein
Ausführung: ohne Klemmen
Inhalt: 1 St.
Höhe: 37 mm
Material: Polypropylen
Produkt-Art: Verbindungsdose
Hersteller-Nr.: 31090888
EAN: 4013902828579
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²

Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, abox, verbindungsdose ip55, 4013902828579, Spelsberg, 31090888, 25-L, Verteiler, Verteilerdosen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,47*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 2,08*
€ 5,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.