Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR60 Knopfzelle 364 Silberoxid 19 mAh 1.55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069223
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     364.CU MF
EAN/GTIN:
     7611579364313
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR60 Knopfzelle 364 Silberoxid 19 mAh 1.55V

Renata SR60 Knopfzelle 364 Silberoxid 19 mAh 1.55V

Lange Lebensdauer
Hohe Lagerfähigkeit

Hochwertige Zellen die überwiegend in Uhren verwendet werden. Hergestellt in der Schweiz.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 364
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 19 mAh
Höhe: 2.15 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.8 mm
Gewicht: 0.3 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 364.CUMF
EAN: 7611579364313
Temperatur: 5 - 50 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 785618308600, Renata, 364.CU MF, SR60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 2,00*
3
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 2,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.