Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12475 Batteriehalter 6x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 158 x 25.8 x 16.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay
Goobay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069313
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     X93303
EAN/GTIN:
     4051366124752
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
goobay batteriehalter
batteriehalter
Goobay 12475 Batteriehalter 6x Mignon (AA) Druckknopfanschluss (L x B x H) 158 x 25.8 x 16.8mm

Säurefester Kunststoff
Leicht und robust

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Druckknopfanschluss
Passend für Batteriegröße: Mignon (AA)
Zellen-Zahl: 6
Breite: 25.8 mm
Höhe: 16.8 mm
Material (Details): Säurefester Kunststoff
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: D für 6 Mignon
Länge (Tiefe): 158 mm
Produkt-Art: Batteriehalter
Hersteller-Nr.: 12475
EAN: 4051366124752
Produktbeschreibung : HP 901XL/901 Combo-pack - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Original - Tintenpatrone
Produkttyp : Tintenpatrone
Drucktechnologie : Tintenstrahl
Druckfarbe : Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Patronenleistung : Hohe Ergiebigkeit
Enthaltene Menge : 2er-Pack
Kompatibel mit : Officejet 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n

Weitere Suchbegriffe: 4040849124754, 4051366124752, Goobay, 12475, Batteriezubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,08*
1 Tag
859
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 4,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.