Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-7506 Studio Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony
Sony
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069316
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDR-7506/1
EAN/GTIN:
     4016138838787
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer ohrumschließend sony
kopfhörer sony
kopfhörer
Sony MDR-7506 Studio Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz

Das professionelle Kopfhörersortiment von Sony zeichnet sich durch bequemes und praktisches Design sowie hohe Widerstandsfähigkeit aus. Die Modelle werden täglich in Sende- und Aufnahmestudios auf der ganzen Welt eingesetzt. Der professionelle Kopfhörer MDR-7506 wird mit einer schützenden Tragetasche und einem vergoldeten 3,5-mm-/6,3-mm-Adapter geliefert.

40 mm Membran · 3,5 mm Klinke vergoldet mit Schraubadapter · Spiralkabel 1 bis 3 m.

Kategorie: Over Ear Kopfhörer
Trageart: Over Ear
Anwendungsbereich: Studio
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke + 6,3 mm Klinke
Stecker-Besonderheiten: gerade
Frequenzbereich: 10 - 20.000 Hz
Impedanz: 63 ?
Schalldruck: 106 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 230 g
Produkt-Art: Over Ear Kopfhörer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: MDR-7506/1
EAN: 4016138838787
Produktbeschreibung : HP 901XL/901 Combo-pack - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - Original - Tintenpatrone
Produkttyp : Tintenpatrone
Drucktechnologie : Tintenstrahl
Druckfarbe : Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Patronenleistung : Hohe Ergiebigkeit
Enthaltene Menge : 2er-Pack
Kompatibel mit : Officejet 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n

Weitere Suchbegriffe: 4901780289486, Sony, MDR-7506/1, MDR-7506
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 130,07*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 130,08*
€ 3,50*
ab € 116,20*
€ 151,05*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 170,67*
€ 208,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.