Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9225-6 CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069561
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9225-6
EAN/GTIN:
     4004282422297
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
PCE 9225-6 CEE Wandsteckdose 32A 5polig 400V 1St.

IP44

Die Kombi-Dose ist eine handelsübliche CEE-Wandsteckdose mit einer Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V).

Kategorie: CEE Wandsteckdose
Nennspannung: 400 V
Nennstrom: 32 A
Anschluss A: Schrauben
Anschluss B: CEE-Kupplung + Schutzkontakt-Kupplung
Adern: 5
Schutzart: IP44
Breite: 84 mm
Höhe: 125 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: CEE Wandsteckdose
Länge (Tiefe): 150 mm
Hersteller-Nr.: 9225-6
EAN: 4004282422297
Kontaktbelastbarkeit CEE-Dose (32 A/400 V)
Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V)

Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, 9003399094972, PCE, 9225-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 44,46*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 44,43*
€ 57,80*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 53,35*
€ 69,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.