Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech D45ZK15-BK-DBP-K 6355-0103-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069580
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0103-02
EAN/GTIN:
     4064161270630
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
Encitech D45ZK15-BK-DBP-K 6355-0103-02 D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: Kabelabgang seitlich + inkl. Rändelschrauben 4-40 + mit Vollmetall-Gehäuse + geschirmtes Grundgehäuse
Steckzyklen: 100
Anschluss: Lötkelch
Material (Details): Stahl,verzint
Polzahl: 15
Prüfspannung: 1000 V
Bauform: Stecker, gerade
Typ: D45ZK15-BK-DBP-K
Anschlusswinkel: 45 °
Herst.-Teilenr.: 6355-0103-02
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Industrieverpackung: Nein
Temperaturbereich: -40°C - +120 °C
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: CU-Legierung (Kontaktoberfläche) verzinnt
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 6355-0103-02
----------
Kontaktbelastbarkeit CEE-Dose (32 A/400 V)
Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V)

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, encitech, 6355-0103-02, D45ZK15-BK-DBP-K, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,64*
Lager 1039
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.