Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.500230-E Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skross
Skross
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069764
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.500230-E
EAN/GTIN:
     7640166320265
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Skross 1.500230-E Reiseadapter

Für Reisen nach Großbritannien

Der britische Standard ist in über 50 Destinationen weltweit vertreten. Geräte mit Schuko- oder Eurostecker finden dort mit diesem Länderreiseadapter zuverlässig und einfach Anschluss.

Auch für leistungsstarke Geräte wie Laptops und Reiseföhns geeignet · Designed in Switzerland · Austauschbare Sicherung · In folgenden Ländern einsetzbar: Grossbritannien, Irland, Zypern, Kenia, Saudi Arabien, Seychellen und vielen weiteren Destinationen.

Kategorie: Reiseadapter
USB-Anschluss: Nein
Betriebsspannung (Details): 220 - 250 V
Max. Nennstrom: 13 A
Ausführung: Großbritannien
Für Steckdosen-Typ: G
Für Stecker-Typ: F + C + E
Für Geräte aus: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Azoren, Balearen, Bangladesch, Bhutan, Bolivien, Bosnien, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Dänemark, Deutschland, Dschibuti, Elfenbeinküste, El Salvador, Eritrea, Estland, Färöer, Finnland, Französisch Guayana, Gabun, Gibraltar, Grenadinen, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Herzegowina, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanalinseln, Kanarische Inseln, Kap Verde, Kasachstan, Kirgisien, Komoren, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lettland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Madeira, Mali, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Mongolei, Montenegro, Mosambik, Myanmar, Nepal, Neukaledonien, Niederlande, Niederländische Antillen, Niger, Nord-Korea, Norwegen, Oman, Österreich, Osttimor, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa (US-amerikanischer Teil), Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent, Sudan, Süd-Korea, Suriname, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Togo, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Weißrussland, Zentralafrikanische Republik
Reiseziel: Bahrain, Bangladesch, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Grenadinen, Grossbritannien, Guyana, Hongkong, Indonesien, Irak, Irland, Isle of Man, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Katar, Kenia, Kuwait, Libanon, Macau, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Zypern
Produkt-Art: Reiseadapter
Für Geräte aus: Afghanistan + Albanien + Algerien + Andorra + Armenien + Aruba + Azoren + Balearen + Bhutan + Bosnien + Bulgarien + Deutschland + El Salvador + Estland + Finnland + Griechenland + Guinea + Herzegowina + Indonesien + Iran + Island + Italien + Jordanien + Kap Verde + Korea + Süd-Korea + Kroatien + Laos + Lettland + Liberia + Litauen + Luxemburg + Macau + Madeira + Mazedonien + Moldawien + Monaco + Montenegro + Mosambik + Myanmar + Neukaledonien + Niederlande + Niederländische Antillen + Niger + Norwegen + Österreich + Osttimor + Portugal + Rumänien + Russische Föderation + Samoa (US-amerikanischer Teil) + Saudi-Arabien + Schweden + Serbien + Slowenien + Spanien + Suriname + Tschad + Türkei + Turkmenistan + Ukraine + Ungarn + Uruguay + Ägypten + Angola + Äquatorialguinea + Argentinien + Aserbaidschan + Bangladesch + Bolivien + Brasilien + Burkina Faso + Burundi + Chile + Dänemark + Dschibuti + Elfenbeinküste + Eritrea + Färöer + Französisch Guayana + Gabun + Gibraltar + Grenadinen + Grönland + Guadeloupe + Guinea-Bissau + Indien + Irak + Isle of Man + Israel + Kambodscha + Kamerun + Kanalinseln + Kanarische Inseln + Kasachstan + Kirgisien + Komoren + Kongo (Demokratische Republik) + Kongo (Republik) + Nord-Korea + Kuba + Kuwait + Libanon + Madagaskar + Mali + Marokko + Martinique + Mauretanien + Mauritius + Mongolei + Nepal + Oman + Pakistan + Paraguay + Peru + Philippinen + Polen + Ruanda + Sambia + Schweiz + Senegal + Somalia + St. Vincent + Sudan + Syrien + Tadschikistan + Thailand + Togo + Tunesien + Usbekistan + Vereinigte Arabische Emirate + Vietnam + Weißrussland + Zentralafrikanische Republik
Reiseziel: Bahrain + Bangladesch + Belize + Bhutan + Botswana + Brunei + Dominica + El Salvador + Falklandinseln + Gambia + Ghana + Gibraltar + Grenada + Grenadinen + Grossbritannien + Guyana + Hongkong + Indonesien + Irak + Irland + Isle of Man + Jemen + Jordanien + Kambodscha + Kanalinseln + Katar + Kenia + Kuwait + Libanon + Macau + Malawi + Malaysia + Malediven + Malta + Mauritius + Myanmar + Nigeria + Oman + Sambia + Saudi-Arabien + Seychellen + Sierra Leone + Simbabwe + Singapur + St. Kitts und Nevis + St. Lucia + St. Vincent + Tansania + Uganda + Vereinigte Arabische Emirate + Vietnam + Zypern
Hersteller-Nr.: 1.500230-E
EAN: 7640166320265
Tragkraft: max. 40 kg

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, 7640112218356, Skross, 1.500230-E, Weltreisestecker, Adapterstecker, Traveladapter, Auslandstecker, Weltreiseadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 4,32*
€ 6,41*
2 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 6,64*
€ 9,52*
1
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 9,52*
6 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,30*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.