Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik HTFAC Handwerkzeug Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik
Neutrik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070049
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     HTFAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neutrik
HTFAC
HF-Steckverbinder-Zubehör
HF-Steckverbinder
Neutrik HTFAC Handwerkzeug Schwarz 1St.

Herst.-Teilenr.: HTFAC
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: HTFAC
Farbe: schwarz
Kategorie: Handwerkzeug
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Handwerkzeug
Hersteller-Nr.: HTFAC
----------
Pin-Crimpung: 1.07 mm

Weitere Suchbegriffe: Verschlusskappen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,06*
€ 13,47*
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 16,75*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 19,83*
€ 27,78*
€ 3,50*
ab € 25,26*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.