Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITE Ize NI-LSB4-11-R3 Karabiner 90mm x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITE
NITE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070343
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     NI-LSB4-11-R3
EAN/GTIN:
     0094664026728
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
NITE Ize NI-LSB4-11-R3 Karabiner 90mm x 40mm 1St.

Hochqualitativem Edelstahl
Kompakt, leicht und sicher
Innovative Kunststoffgleiter um ungewolltes öffnen zu verhindern

Organisieren, verbinden, tragen und Wertsachen besonders sichern mit dem arretierbaren S-Biner Doppelkarabiner aus hochqualitativem Edelstahl. Auf jeder Seite wurden zwei einfache, innovative Kunststoffgleiter integriert, die, richtig platziert, verhindern, dass der S-Biner sich ungewollt öffnet.

Gewicht: 31 g
Kategorie: Karabiner
Breite: 40 mm
Belastbar bis: 34 kg
Produkt-Art: Karabiner
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Länge (Tiefe): 90 mm
Material: Edelstahl
Hersteller-Nr.: NI-LSB4-11-R3
EAN: 0094664026728
Größe 2: Abmessungen: 23 mm x 50 mm x 7 mm, Gewicht: 4 g
Größe 3: Abmessungen: 31 mm x 69 mm x 8 mm, Gewicht: 9 g
Größe 4: Abmessungen: 41 mm x 90 mm x 10 mm, Gewicht: 17 g

Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner, 094664026728, NITE Ize, NI-LSB4-11-R3, Schlüsselanhänger, Schlüsselkarabiner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,13*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.