Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 1fach Rahmen E2, Standard 55, System 55 Anthrazit 0211 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA
GIRA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070435
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211 23
EAN/GTIN:
     4010337211235
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
GIRA 1fach Rahmen E2, Standard 55, System 55 Anthrazit 0211 23

Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagerecht, bruchsicher.

Ausführung: 1fach Rahmen
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Anthrazit
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Serie: E2 + Standard 55 + System 55
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 021123
EAN: 4010337211235
Max. Last: (Glühlampen) 2000 W, (Leuchtstofflampen) 100 VA, (Halogenlampen, Niedervolt) 1000 VA, (Halogenlampen, 230 V/AC) 1000 W, (Energiesparlampen) 100 VA, (LEDs) 50 VA

Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, gira abdeckrahmen anthrazit, schalterabdeckung, gira 1fach rahmen, 4010337211235, GIRA, 0211 23
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
€ 5,90*
ab € 3,82*
€ 5,46*
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,60*
2 Tage
115
€ 6,40*
ab € 3,95*
€ 5,63*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 14,83*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 6,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 9,02*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,62*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021323
ab € 9,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,72*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,51*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,22*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.