Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 3fach Rahmen E2, Standard 55 Anthrazit 0213 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA
GIRA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070441
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0213 23
EAN/GTIN:
     4010337213239
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
GIRA 3fach Rahmen E2, Standard 55 Anthrazit 0213 23

Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagerecht, bruchsicher.

Ausführung: 3fach Rahmen
Komponente: Rahmen
Herstellerfarbe: Anthrazit
Inhalt: 1 St.
Serie: E2 + Standard 55
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Hersteller-Nr.: 021323
EAN: 4010337213239
Max. Last: (Glühlampen) 2000 W, (Leuchtstofflampen) 100 VA, (Halogenlampen, Niedervolt) 1000 VA, (Halogenlampen, 230 V/AC) 1000 W, (Energiesparlampen) 100 VA, (LEDs) 50 VA

Weitere Suchbegriffe: 4010337213239, GIRA, 0213 23
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 13,26*
1 Tag
138
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,36*
2 Tage
171
€ 6,40*
ab € 9,86*
€ 13,63*
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 9,95*
€ 13,76*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 30,63*
€ 40,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021123
ab € 3,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021125
ab € 6,03*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021129
ab € 3,41*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021122
ab € 3,45*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021223
ab € 5,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021225
ab € 9,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021229
ab € 4,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021222
ab € 4,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021325
ab € 14,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021329
ab € 8,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021322
ab € 8,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021423
ab € 15,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021425
ab € 23,95*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021429
ab € 13,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021422
ab € 13,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.