Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAS
WAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070460
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     X991421
EAN/GTIN:
     5901323131523
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
Lauflicht
lauflicht
WAS Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte

Für Anhänger und Zugfahrzeug
Lauflicht für den Blinker
E-Zulassung
IP66/68

Die universelle Konstruktion der Leuchte ermöglicht die Montage links und rechts. Das Schlusslicht besteht aus einem speziellen Material, das ein angenehmes Neonlicht erzeugt. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, dass Temperatur- und UV-beständig ist. Zusätzlich besitzt die Leuchte eine elektromagnetische Verträglichkeit und eine Schutzart IP 66/68.
Die Blinkerfunktion ist mit einem Lauflicht ausgestattet, dies bedeutet, dass die Dioden nacheinander von innen nach außen leuchten.

Für Anhängerund Zugfahrzeug · Modernes Design mit Lauflicht für den Blinker · Mit E-Zulassung · IP66/68 · Kabel YLY-S 6x0,5mm² 200 cm · Für linke oder rechte Fahrzeugseite · Fahrlicht ist in NEON-Optik

Besonderheiten: Klarglas
Kategorie: Anhänger-Rückleuchte
Anschluss: Offene Kabelenden
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Funktion: Blinker + Bremslicht + Rückleuchte + Rückfahrscheinwerfer + Nebelschlussleuchte + Kennzeichenleuchte
Inhalt: 1 St.
Montageort: hinten + links + rechts
Breite: 236 mm
Höhe: 104 mm
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Anhänger-Rückleuchte
Farbe: mehrfarbig
Leuchtmittel-Typ: LED
Hersteller-Nr.: 1114DDL/P
EAN: 5901323131523
Max. Last: (Glühlampen) 2000 W, (Leuchtstofflampen) 100 VA, (Halogenlampen, Niedervolt) 1000 VA, (Halogenlampen, 230 V/AC) 1000 W, (Energiesparlampen) 100 VA, (LEDs) 50 VA

Weitere Suchbegriffe: 5901323131523, WAS, 1114 DD L/P, W150DD, LED Rückleuchte Rücklicht Schlusslicht Blinker Blinklicht Bremslicht, Wohnwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,95*
€ 87,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 87,60*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 164,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.