Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it StromPi 3 Akkupack Akkupack Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino, Cubieboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070745
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     rb-akku-spi3
EAN/GTIN:
     4053199512393
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Joy-it StromPi 3 Akkupack Akkupack Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino, Cubieboard

Technologie: Lithium Eisenphosphat
Sehr sicher
Lange Lebensdauer
Großer Temperatureinsatzbereich
Sehr robust gegen äußere Einflüsse

Dieses Battery Pack macht aus dem Strompi V3 eine vollwertige USV Lösung.
Das Akkupack steht als dritte Stromquelle zur Verfügung, wird überwacht und automatisch nachgeladen.
Es basiert auf der LiFePo4 Technology und bietet gegenüber Standard Lithium-ION Strukturen mehrere essentielle Vorteile:
- erhöhte Sicherheit, da kein chemisches Selbstentzünden möglich ist
- eine wesentlich längere Lebensdauer als Lithium ION Technologien
- größerer Temperatureinsatzbereich
- mehr Ladezyklen
- der Akku wird während des Betriebs an einer externen Stromquelle automatisch geladen
Schutzschaltungen gegen Überladung, Kurzschluss und Tiefentladung sind in der Akkuelektronik integriert.

Leistung des Akku: 1000mAH · Überbrückungsdauer bei Stromausfall zusammen mit Raspberry PI: ca 20 Minuten.

Höhe: 20 mm
Breite: 66 mm
Produkt-Art: Akkupack
Länge (Tiefe): 57 mm
Kategorie: Akkupack
Anschlüsse intern: GPIO (40pol.)
Passend für: Raspberry Pi + Banana Pi + Arduino + Cubieboard
Kategorie: Akkupack
Hersteller-Nr.: rb-akku-spi3
EAN: 4053199512393
Sägekette: 144 Glieder

Lieferumfang: Strompi3 Akku inkl. Elektronik

Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Entwicklungskit, akku usv, Joy-it, rb-akku-spi3, StromPi 3 Akkupack, Strompi, Strompi3, Strompi2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,74*
€ 65,23*
€ 3,50*
ab € 49,03*
€ 65,24*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 50,81*
€ 67,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.