Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BAB 1-24P Kabel-TV Abzweiger 1-fach 5 - 1218MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing
Axing
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070761
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BAB 1-24P
EAN/GTIN:
     7611682005707
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
axing 1fach sat-abzweiger
sat abzweiger
Axing BAB 1-24P Kabel-TV Abzweiger 1-fach 5 - 1218MHz

Abzweig 24 dB
Hohe Rückflussdämpfung
Multimedia-tauglich
Ein- und Ausgänge brummentkoppelt

Hohe Intermodulationsfestigkeit · Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 · Rückflussdämpfung und Entkopplung gemäß VFKD TS 220

Teilnehmer: 1
Frequenzbereich: 5 - 1218 MHz
Höhe: 55 mm
Länge (Tiefe): 30 mm
Breite: 67 mm
Produkt-Art: Kabel-TV Abzweiger
Dämpfung Kabel: 24 dB
Ausführung: 1-fach
Kategorie: Kabel-TV Abzweiger
Hersteller-Nr.: BAB1-24P
EAN: 7611682005707
Kontaktbelastung Glüh- und Halogenlampen (230 V AC): 1000 W
Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit EVG: 400 W
Kontaktbelastung Leuchtstofflampen mit KVG: 360 W
Kontaktbelastung Energiesparlampen: 200 W
Kontaktbelastung LED (230 V AC): 200 W
Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit EVG: 200 W
Kontaktbelastung NV-Halogenlampen oder LED mit KVG: 400 W
Minimale Schaltlast: 1 W (10 V/10 mA)

Lieferumfang: Abzweiger

Weitere Suchbegriffe: 7611682005707, Axing, BAB 1-24P
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,09*
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,71*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 7,72*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.