Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol DSG815 Funktionsgenerator netzbetrieben 9kHz - 1.5GHz 1-Kanal Sinus, Rechteck, Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol
Rigol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071280
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     DSG815
EAN/GTIN:
     4016139006840
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rigol DSG815 Funktionsgenerator netzbetrieben 9kHz - 1.5GHz 1-Kanal Sinus, Rechteck, Dreieck

9 kHZ bis 1.5 GHz Bandbreite
Frequenz Auflösung 1 Hz
Inkl. Pre-Amplifier
Bis zu -135dBm DANL

Der DSG815 ist mit seinem Preis-/Leistungsverhälnis eines der Besten Geräte in seiner Klasse!
Hocheffizienter wirtschaftlicher HF-Signalgenerator:
Bis zu -105 dBc / Hz (typisches) Phasenrauschen
Bis zu +20 dBm (typisch) maximale Ausgangsleistung
Höhere Amplitudengenauigkeit bis zu 0,5 dB (typisch)
Hervorragende Signalstabilität
Funktionen, die fast denen von High-Level-HF-Signalgeneratoren entsprechen:
Flexible Frequenz- und Amplituden-Sweep-Funktionen
Komplette AM/FM/ØM analoge Modulationsfunktionen
Standard-LF-Ausgangsfunktion
Leistungsstarke Pulsmodulationsfunktion (Option)
System Flachheit Kalibrierung Funktion
Einfach zu bedienen
Spezielles Design, das seine Zuverlässigkeit und Haltbarkeit sicherstellt:
Integrierte elektronische Abschwächer
Speziell entwickelte Schutzfunktionen
Digitale ALC-Schaltung
Einfache Struktur
Kleinste Größe in dieser Klasse:
Findet Platz auf dem kleinsten Arbeitsplatz
Belegen Sie weniger Rack Platz
Geringes Gewicht

Frequenz-Bereich: 9 kHz - 1.5 GHz
Interne Modulation: AM, FM, Phase und Pulse
Spannungs-Versorgung (Details): 110 - 230 V/AC
Gewicht: 3.2 kg
Schnittstellen: USB + Ethernet
Spannungs-Versorgung: netzbetrieben
Signal-Ausgangsformen: Sinus + Rechteck + Dreieck
Typ: DSG815
Frequenz (max.): 1.5 GHz
Kategorie: Funktionsgenerator netzbetrieben
Frequenz (min.): 9 kHz
Anzahl Kanäle: 1-Kanal
Anzeige: digital
Produkt-Art: Funktionsgenerator netzbetrieben
Höhe: 112 mm
Breite: 262 mm
Kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)
Hersteller-Nr.: DSG815
EAN: 4016139006840
Bereich : 9 kHz - 1.5 GHz
+13 dBm Output Level
Modulation: AM, FM, Phase und Pulse
Länge 318 mm

Lieferumfang: Netzkabel + Treiber und Manual CD + Garatieinformation + Kalibrierzertifikat.

Weitere Suchbegriffe: rigol funktionsgenerator, arbiträrgenerator, oszilloskop 5ghz, 4016139006840, Rigol, DSG815, Funktionsgenerator, Funktions-Generator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.663,76*
€ 2.528,94*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.420,06*
€ 2.528,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,95*
€ 3.009,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.510,56*
€ 2.987,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,24*
€ 2.920,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.425,40*
€ 2.886,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.420,06*
€ 2.879,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.