Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell XP2.112 XCEXP2.312 Bleiakku 12V 2.3Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 178 x 66 x 35mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell
XCell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071811
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     XCEXP2.312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
XCell XP2.112 XCEXP2.312 Bleiakku 12V 2.3Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 178 x 66 x 35mm Flachstecker 4.8mm Wartungsfrei

Wartungsfrei
Mit VDS-Zertifizierung

Leistungsstarker und wartungsfreier Blei-Akku mit VDS-Zertifizierung.

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 12 V
Kapazität: 2.3 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + VDS-Zertifizierung
Poltyp: T1
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
VdS-Nr.: G110033
VDS certification: Ja
Breite: 178 mm
Höhe: 66 mm
Länge (Tiefe): 35 mm
Gewicht: 900 g
Herst.-Teilenr.: XCEXP2.312
Typ: XP2.112
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: XCEXP2.312
----------
Temperaturbereich -15 bis +50 °C

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 18,98*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 27,89*
€ 39,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.