Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761108 CD-R 80 Rohling 700 MB 50St. Spindel Vinyl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primeon
Primeon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073073
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761108
EAN/GTIN:
     4260027611085
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Primeon 2761108 CD-R 80 Rohling 700 MB 50St. Spindel Vinyl

700 MB Speicherkapazität
Unterseite komplett schwarz, Oberfläche mit Rillenstruktur
Mit wasserfestem Stift individuell beschriftbar
Schnelle Datenaufzeichnung dank 52x SPEED
Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität

Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups - mit einer Kapazität von 700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke.
PRIMEON CDR Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Natürlich sind alle PRIMEON CDR Medien offiziell lizenziert!
Die Oberfläche der "black-vinyl-disc" ist einer Schallplatte nachempfunden, samt Rillenstruktur, Retro-Labelprint im Innenring (mit einem wasserfestenStift beschreibbar) sowie einer komplett schwarzen Unterseite.

Kategorie: CD-R 80 Rohling
Inhalt: 50 St.
Speicherkapazität: 700 MB
Aufnahmezeit: 80 min
Schreibgeschwindigkeit: 52 x
Besonderheiten: Vinyl
Verpackung: Spindel
Produkt-Art: CD-R 80 Rohling
Hersteller-Nr.: 2761108
EAN: 4260027611085
Terminal: Ringöse
Übergangswiderstand m?: 3 m?
Betriebstemperatur von: -40 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Lieferumfang: Inhalt: 50 Stück.

Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 700 mb 80 min spindel, cd-r, cd spindel, Primeon, 2761108, Rohling, CD-Rohlinge
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 21,77*
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,02*
€ 21,79*
Lager 1039
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,62*
€ 31,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,64*
€ 35,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,62*
€ 26,92
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.