Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2345471 Handventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073218
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2345471
EAN/GTIN:
     4064161165851
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
handventilator
Basetech BT-2345471 Handventilator Weiß

Mit Handgelenkschlaufe
3 Geschwindigkeitsstufen
Aufladbarer Akku

Sorgen Sie für die nötige Abkühlung an heißen Tagen. Der Mini-Ventilator mit Handgelenksschlaufe lässt sich überall mit hin nehmen.
3-Stufen-Regulierung
Die verschieden wählbaren Drehzahlen sorgen für optimale Belüftung. Der Handventilator verfügt über 3 Geschwindigkeitsstufen.
Eingebauter Akku
Der Ventilator ist über Micro-USB wiederaufladbar. Die Laufzeit beträgt ca. 1 - 4 Stunden. Dank des eingebauten Lithium-Akkus ist dieser Ventilator deutlich leistungsstärker als herkömmliche batteriebetriebene Handventilatoren.

Weißes Gehäuse
Silikon-Handgelenkschlaufe.

Geschwindigkeitsstufen: 3
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Handventilator
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: weiß
Stromversorgung: akkubetrieben
Betriebsspannung: 5 V/DC
Produkt-Art: Handventilator
Hersteller-Nr.: BT-2345471
EAN: 4064161165851
Akku: 803038, 800 mAh
Betriebsdauer: 1 - 4 h

Lieferumfang: Mini-Ventilator + Bedenungsanleitung + Micro-USB-Kabel.

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2345471, Lüfter, Ventilatoren, Hand-Ventilatoren, Venti
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,14*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,06*
€ 23,83*
€ 3,50*
ab € 22,67*
€ 30,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.