Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Multicopter-FPV-Brille Passend für (Multicopter): DJI FPV Drone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073774
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     Y141782
EAN/GTIN:
     6941565904003
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
DJI Multicopter-FPV-Brille Passend für (Multicopter): DJI FPV Drone

HD-Auflösung, niedrige Latenz, beeindruckendes FPV-Flugerlebnis, Langstrecken-Videoübertragung und ein robustes Signal.
Die Akkulaufzeit des im Lieferumfang enthaltenen Akkus beträgt bis zu 110 Minuten.

HD Auflösung, niedrige Latenz, Langstrecken-Videoübertragung und ein robustes Signal. Die Akkulaufzeit des im Lieferumfang enthaltenen Akkus beträgt bis zu 110 Minuten.

Bildschirmgröße: 2-Zoll(×2)
Bildwiederholfrequenz: 144 Hz
Videoformate: MP4 (Videocodec: H.264)
inkl. Akku

Gewicht: 420 g
Kategorie: Multicopter-FPV-Brille
Inhalt: 1 St.
Passend für: DJI FPV Drone
Höhe: 110 mm
Breite: 202 mm
Länge (Tiefe): 126 mm
Produkt-Art: Multicopter-FPV-Brille
Hersteller-Nr.: CP.FP.00000018.01
EAN: 6941565904003
Gewicht: Ca. 420 g (Kopfband und Antennen inbegriffen)
Abmessungen: 184 x 122 x 110 mm (ohne Antennen)
202 x 126 x 110 mm (Antennen inbegriffen)
Bildschirmgröße: 2-Zoll (x2)
Bildwiederholfrequenz: 144 Hz
Kommunikationsfrequenz: 2,400 – 2,4835 GHz; 5,725 – 5,850 GHz
Strahlungsleistung (EIRP): 2,400 – 2,4835 GHz
FCC: ?28,5 dBm; CE: ?20 dBm: SRRC: ?20 dBm; MIC: ?20 dBm
5,725 – 5,850 GHz
FCC: ?31,5 dBm; CE: ?14 dBm; SRRC: ?19 dBm
Kommunikationsbandbreite: 40 MHz (Max.)
Modus zur Liveübertragung: Niedriglatenz-Modus: 810p/120fps ?28ms*
HD-Modus: 810p/60fps ?40ms*
* 150°-Sichtfeld bei Aufnahmen mit 50 oder 100 fps verfügbar. Für andere Bildraten beträgt das Sichtfeld 142°.
Max. Videodatenrate: 50 MBit/s
Übertragungsreichweite: 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC)
Videoformate: MP4 (Videocodec: H.264)
Unterstützte Video- und Audioformate: MP4, MOV, MKV (Videocodec: H.264; Audio format: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3?
Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
Eingangsspannung: Spezielle DJI Goggles Akkus oder andere 11,1 – 25,2 V Akkus.
Sichtfeld (FOV): Sichtfeld: 30° bis 54°; Bildgröße: 50 – 100 %
Augenabstand: 58 – 70 mm
Unterstützte MicroSD/SSD: microSD (bis zu 256 GB)
DJI FPV Goggles Akku
Kapazität: 1.800 mAh
Spannung: 9 V (Max.)
Typ: LiPo 2S
Leistung: 18 Wh
Ladetemperatur: 0 °C bis 45 °C
Max. Ladestrom: 10 W
Akkulaufzeit: Ca. 110 Minuten (gemessen in einer Umgebung von 25 °C bei maximaler Helligkeit)

Lieferumfang: FPV Videobrille + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: DJI, CP.FP.00000018.01, FPV Goggles V2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 513,79*
€ 585,82*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,90*
€ 1.098,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,31*
€ 1.306,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,07*
€ 1.292,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,87*
€ 1.242,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,06*
€ 1.207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,90*
€ 1.166,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.