Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly UNI Aktor Wi-Fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly
Shelly
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073874
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     190372
EAN/GTIN:
     3809511202685
Suchbegriffe:
3809511202685
Shelly
190372
UNI
Shelly UNI Aktor Wi-Fi

2 digitale Eingänge
2 potentialfreie Ausgänge
Kein HUB erforderlich

Weltweit kleinstes WiFi-Universalmodul
Machen Sie jedes alte Gerät smart! Shelly UNI ist das kleinste Universalmodul mit zwei verfügbaren digitalen Eingängen und potentialfreien Ausgängen, die unendliche Funktionalitäten bieten.

Unterstützung eines breiten Spannungsbereichs
ADC-Bereich kann jede Spannung von 0 bis 30 VDC messen
Unterstützt bis zu 3 x DS18B20 Temperatursensoren oder 1 x Feuchtigkeitssensor
Transparente Isolierabdeckung über dem Chip schützt ihn vor hoher Feuchtigkeit, Staub und der Gefahr von Kurzschlüssen
Passt in die meisten Standard-Elektrodosen und Schalter
Er kann integriert werden, um mit allen anderen Shelly-Geräten zu arbeiten
Kompatibel mit Android, iOS, Amazon Alexa, Google Assistant und Hausautomatisierungsservern über MQTT, CoAP, und REST API
Machen Sie Ihr Arduino-Projekt ganz einfach live und in Ihrem Automatisierungsprojekt nutzbar.

Energieeffizienzklasse: n.rel
Kategorie: Aktor
Serie: Shelly
Länge (Tiefe): 33 mm
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Höhe: 13 mm
Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi
Breite: 20 mm
Einsatzort: Innenbereich
Stromversorgung: netzbetrieben
Datenübertragung (Smart Home): Funk
Kanäle: 2
Frequenz: 2.4 GHz
Max. Reichweite im Freifeld: 50 m
Montageart: Unterputz
Basisstation: Nicht Erforderlich
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Anwendungsbereich: Licht
Produkt-Art: Aktor
Frequenz: 868 MHz
Hersteller-Nr.: 190372
EAN: 3809511202685
Hersteller: Shelly
Modell: A190372 (UNI)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
WiFi: 802.11 b/g/n
Spannungsversorgung 12 V - 24 V AC, 12 V - 36 V DC

Weitere Suchbegriffe: Shelly Smart Home
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 15,77*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,78*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 22,50*
€ 30,90*
€ 3,50*
ab € 30,99*
€ 42,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.